テレスコープドライバーセット

テレスコープドライバーセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ハンドルはESDタイプ。ロールケース入り。ブレード6本付(12サイズ)。

セット内容ハンドル:1100TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120/六角:53D-1.5-2-120・53D-2.5-3-120/ヘクスローブ:53T-6-7-120・53T-8-9-120/ロールケース種類セット品ブレード長さ(mm)120商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191703321113.ESD樹脂82なしなし
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする