差替ドライバーブレード六角

差替ドライバーブレード六角 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替ドライバーブレード六角 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。

先端形状六角軸径(Φmm)3.5全長(mm)120本数1両頭機能両頭内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合セットスクリュー
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1917041853D.1.5-2-120M3・410
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
1917042753D.2.5-3-120M5・69
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19170418
2022-08-22
用途: 追加ビットとして
神保電器株式会社製造業

もともと、3サイズのプラスマイナスを持っていましたが、
ロールケースにはまだまだ収納できますので、
割と使う小さいサイズの六角ビットを買い足しました。
安定のPBクオリティです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする