曜日別特売

差替ドライバーブレード

差替ドライバーブレード - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替ドライバーブレード - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。

軸径(Φmm)3.5全長(mm)120本数1両頭機能片頭内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1917043653T.6-7-1208
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
1917044553T.8-9-1209
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする