曜日別特売

差替ポジドライブブレード

差替ポジドライブブレード - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替ポジドライブブレード - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。

先端形状ポジドライブ先端サイズPZ0×PZ1軸径(Φmm)3.5全長(mm)120質量(g)9両頭機能両頭内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1917046353PZ.0-1-120
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする