曜日別特売

ネイルポンチ 丸胴

ネイルポンチ 丸胴 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ネイルポンチ 丸胴 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。

全長(mm)100胴径(Φmm)8硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°内容量1本
全6種類を絞り込む
サイズ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19171635725.1281
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
19171644725.1.5281.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
19171653725.2292
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
19171662725.2.5302.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
19171678725.3303
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19171687725.4314
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 石膏ボード用のくぎをハンマーが入らない場所で打つ

ポンチ先端の大きさが、くぎの丸頭とちょうどあっていて、とても打ちやすかった。ポンチの太さも太すぎず、取り回しが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする