PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
テーパーピンポンチ 八角胴
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC
(打撃部)45°~48°
先端硬度
HRC58°
内容量
1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
100
110
125
140
165
180
200
胴径(Φmm)
選択してください
8
10
12
14
16
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
胴径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19171696
730.1
100
829-0374
30
8
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19171705
730.2
110
829-0376
35
8
2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19171723
730.4
140
829-0378
104
12
4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19171732
730.5
165
829-0379
161
14
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19171748
730.6
180
829-0380
180
14
6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
19171757
730.8
200
829-0381
212
14
8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
19171766
730.10
200
829-0375
274
16
10
¥
1,530
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
19171714
730.3
125
829-0377
62
10
3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください