曜日別特売

電工用平タガネ

電工用平タガネ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電工用平タガネ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電工用平タガネ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電工用平タガネ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電工用平タガネ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電工用平タガネ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。
打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。

内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先幅寸法(mm)
全長(mm)
胴寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19172335820.18200Φ6.5
2,290
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19172344820.28250Φ6.5
2,480
2,298
2,528(税込)
当日出荷
19172353820.310250Φ8
2,920
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19172378820.512250Φ10
3,470
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
19172387820.612300Φ10
3,820
3,598
3,958(税込)
当日出荷
19172396820.715250Φ12
4,410
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
19172362820.410300Φ8
3,260
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
19172405820-815300Φ12
オープン
取扱い終了
返品不可
19172414820.918300Φ14
オープン
取扱い終了
返品不可
19172423820.1020350Φ16
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19172335
2022-12-11
用途: 電気工事の配線時

打込んだBOX内に付いたノロ等を除去するのに使用しています。細く適度な長さがあるので、これまでのタガネでは取りづらかった部分にも有効でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする