段付ロングマイナスビット

段付ロングマイナスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングマイナスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングマイナスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングマイナスビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(2件のレビュー)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。

全長(mm)75長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9質量(g)11軸長(mm)50先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19174033E6.106/13
1,120
999
1,099(税込)
当日出荷
19174042E6.106/24
1,120
999
1,099(税込)
当日出荷
19174058E6.106/35
1,120
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19174058
2019-12-08
用途: キャブレター調整で狭くて届きにくい箇所用
EHCコンサルティング カトウサービス業

昔、使っていた経験からPB製は金属の材質は最高だと知っているが、この交換ビットの根元形状は国産のノブと組み合わせると前後方向が固定されないのが残念。

2が参考にしています
対象商品 : 19174033
2016-09-30
用途: 制御機器
製造業

刃先寸法が3mm以下のマイナスビットはなかなか売っておらず、やっと見つけたので購入。
古い制御機器でマイナス端子を使用しているものがあるので、それを電動ドライバーで締結するのに使用。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする