PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
段付ポジドライブビット
(1件のレビュー)
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
全長(mm)
50
長さ(mm)
(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)
24
両頭機能
片頭
内容量
1本
注意
※軸径6.25mmが無くなり次第、軸径8mmに変わります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19174146
E6.192/1
9
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
19174155
E6.192/2
10
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
19174164
E6.192/3
11
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
19174137
E6-192-0
8.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください