段付ロングポジドライブビット

段付ロングポジドライブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングポジドライブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングポジドライブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(2件のレビュー)

軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。
差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。

全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex刃先マグネットなし両頭機能片頭内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19174173E6L.192/116PZ1
1,160
979
1,077(税込)
当日出荷
19174182E6L.192/220.5PZ2
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
19174198E6L.192/330.5PZ3
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19174198
2022-01-13
用途: 自動車・バイクのメンテナンス

2本買ったが半年も経たないうちに使用中に2本共折れた。
1本ならまだしも2本とも折れた所を見ると確実に品質に問題があると思われる。
PBは20数年前は凄く良かったけれど、今はタガネも六角レンチも全然ダメ。
歯は欠けるわ穴はナメるわで使い物にならない。
硬さを売りにしているようだが材質が硬過るだけで粘りが無いから折れるのだろう。
ただ硬くすりゃ良いってもんじゃない。
PBなんぞ二度と買うかと今回改めて思った。

1が参考にしています
対象商品 : 19174173
2016-12-16
用途: スキーメンテナンス
御番所サービス業

色合いもよく、とても使いやすいです。サイズもピッタシ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする