曜日別特売

段付マイナス/ポジドライブビット

段付マイナス/ポジドライブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付マイナス/ポジドライブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付マイナス/ポジドライブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。

全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
先端サイズ
厚さ×幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19174207E6.180/19.5PZ1(刃先)0.7×4
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
19174216E6.180/210.5PZ2(刃先)1×6
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする