曜日別特売

段付ロングマイナス/ポジドライブビット

段付ロングマイナス/ポジドライブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングマイナス/ポジドライブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングマイナス/ポジドライブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。

全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
先端サイズ
厚さ×幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19174225E6L.180/113PZ1(刃先)0.7×4
1,510
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19174234E6L.180/220PZ2(刃先)1×6
1,510
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19174225
2017-07-26
用途: 製品組立時に使用
製造業

ネット上では在庫2本と書かれていたので2本購入したところ、翌日電話がかかってきて1本しかないとのこと。ネット上はその時点でも在庫2本あると記載されていました。
他サイトでも在庫なしでなかなか入手できず、やっと見つけた2本だったので、がっかりの気持ちが大きいです。メンテナンスをしっかりしていただきたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする