段付ヘクスローブビット

段付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。

全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭内容量1本
全12種類を絞り込む
先端サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19174338E6.400/5-507.5T5
830
749
824(税込)
当日出荷
19174347E6.400/6-507.5T6
830
749
824(税込)
当日出荷
19174356E6.400/7-508T7
830
749
824(税込)
当日出荷
19174365E6.400/8-508T8
830
749
824(税込)
当日出荷
19174374E6.400/9-508T9
830
749
824(税込)
当日出荷
19174383E6.400/10-508T10
830
749
824(税込)
当日出荷
19174392E6.400/15-509T15
830
749
824(税込)
当日出荷
19174408E6.400/20-509T20
830
749
824(税込)
当日出荷
19174417E6.400/25-5010T25
830
749
824(税込)
当日出荷
19174426E6.400/27-5010.5T27
830
789
868(税込)
当日出荷
19174435E6.400/30-5011T30
830
739
813(税込)
当日出荷
19174444E6.400/40-5013T40
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする