PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
段付トルクスプラスビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)
50
長さ(mm)
(ボール溝中心から後端まで)9
種類
段付
軸長(mm)
24
先端形状
トルクスプラス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.3
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19174453
E6.401/5
5IP
¥
830
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19174462
E6.401/6
6IP
¥
830
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
19174478
E6.401/7
7IP
¥
830
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
19174487
E6.401/8
8IP
¥
830
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
19174496
E6.401/9
9IP
¥
830
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
19174514
E6.401/15
15IP
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19174523
E6.401/20
20IP
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
19174532
E6.401/25
25IP
¥
830
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
19174548
E6.401/27
27IP
¥
830
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19174557
E6.401/30
30IP
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
19174566
E6.401/40
40IP
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19174505
E6.401/10
10IP
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください