曜日別特売

ソケットビット(マグネット付)

ソケットビット(マグネット付) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビット(マグネット付) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビット(マグネット付) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビット(マグネット付) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビット(マグネット付) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビット(マグネット付) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビット(マグネット付) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビット(マグネット付) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(2件のレビュー)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。

全長(mm)60差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)刃先マグネットあり内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
先端外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19175153E6.200/5.5M5.5188.8
2,820
2,698
2,968(税込)
当日出荷
19175162E6.200/6M6189.4
3,070
2,898
3,188(税込)
当日出荷
19175178E6.200/7M72111.0
3,070
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19175187E6.200/8M82312.0
3,560
3,198
3,518(税込)
当日出荷
19175196E6.200/9M92613.0
3,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
19175205E6.200/10M103214.7
4,360
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19175214E6.200/11M113716.0
5,280
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
19175232E6.200/13M134818.5
6,220
5,598
6,158(税込)
当日出荷
19175144E6.200/5M5178
2,820
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
19175223E6.200/12M124117.0
5,680
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19175223
2022-09-05
用途: 自動車修理

PBの製品をいくつか使っていますが
期待通りの製品でハズレがありません。

1が参考にしています
対象商品 : 19175153
2022-11-02
用途: ボルト締結専用でナットソケットではない
製造業

ボルトの締結には使えるだろうが、ナットには全く使えない。
通常のナットソケットは、ボルトにナットを締め込むとき使用するためボルトの抜け穴が空いているが、その部分にマグネットがあるためボルトとナットがツライチになるまでしか締められない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする