曜日別特売

すべらずつかめるラバーミトン

すべらずつかめるラバーミトン - マーナすべらずつかめるラバーミトン - マーナ
(4件のレビュー)

ラバー素材ですべりにくく、しっかりつかめます。手のひら部分は2重のパッチで熱からしっかりガード。ジャム瓶やペットボトルのオープナーとしても使えてとても便利です!

耐熱温度(℃)200材質外側/スチレンブタジエンゴム、内側/ポリエステル寸法(cm)約18×21耐冷温度(℃)-10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19098424K398R
オープン
1,488
1,637(税込)
当日出荷
19098668K398Y
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-24
用途: パン出しに
サービス業

向かないなら向かないと、ちゃんと明記して欲しい。
家庭でのみ可能とか
そういった記載が必要

1が参考にしています
2019-12-04
用途: 値段のわりにイマイチ
サービス業

耐熱200℃って書いてあるけど、本当にあるか疑
問。
使いやすいが、使い始めて3時間位で破れた。

1が参考にしています
対象商品 : 19098424
2019-03-11
用途: オーブンからの出し入れに使います。
飲食業

軽くてはめやすいのと、サイズも大きすぎず使い勝手が良いです。

対象商品 : 19098424
2018-06-05
用途: オーブンの作業時
松月堂

この商品は柔らかく手にフイットし物を掴みやすく高温の物を持ちやすい滑らないので物を落とすことがなく安全で使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする