曜日別特売

トイレポット

トイレポット - マーナ
(1件のレビュー)

デザイン性に優れたトイレポットです。シンプルな四角い形がトイレのコーナーにぴったりと収まります。トイレポットはlこう見えても大きめ1.5リットル。業務用としてもお使いいただけます。

使用場所トイレトラスコ品番855-3336材質ケース・柄・フタ/ABS樹脂、植毛部・内ケース/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、ハネ止め/EVA樹脂寸法(mm)約190×115×115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19099885W062W
オープン
1,388
1,527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19099885
2023-02-28
用途: 事務所用
馬場住宅株式会社建設業・工事業

特に問題なく取引出来ました。次回も機会ありましたらよろしくお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする