トイレブラシ

トイレブラシ - マーナ
(3件のレビュー)

機能性とデザイン性、両方にこだわってつくったトイレブラシです。トイレブラシは全面植毛でどんな所もラクに洗えます。ネックがカーブしているので、便器のフチ裏や、排水口まで気持ちよく届きます。ケースは後ろ開きで、取り出しやすさと乾燥性にこだわりました。

使用場所トイレ質量(g)327寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×437内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19099894W071Pケース/ABS樹脂、柄・底・植毛部・ブラシ・内ケース/ポリプロピレン、リング/スチレン系エラストマーピンク
オープン
取扱い終了
00408354W071Wケース/ABS樹脂、柄・底・植毛部・ブラシ・内ケース/ポリプロピレン、リング/スチレン系エラストマホワイト
1,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00408354
2022-04-25
用途: 事務所用共用トイレ
不動産業

ブラシ部分が便器排水溝の奥まで届き丸くなっているのが掃除しやすいです

対象商品 : 00408354
2019-02-08
用途: トイレ用として
ユニ建材有限会社鉱業

トイレ用ブラシとして使用、現状問題なく使用中です。

対象商品 : 19099894
2016-08-26
用途: トイレの清掃

大きすぎず小さすぎず、ぴったりのサイズで使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする