スノウチ
セラミックタブK開先
寸法h1(mm)
50
寸法W1(mm)
32
角度θ(°)
45
寸法t1(mm)
18
寸法DP(mm)
2
内容量
1箱(125個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71734349
セラミックタブ PSK-50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19103726
PSK-50
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください