曜日別特売

セラミックタブスカラップ用

セラミックタブスカラップ用 - スノウチセラミックタブスカラップ用 - スノウチセラミックタブスカラップ用 - スノウチ
角度θ(°)R35
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法W1(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71734428セラミックタブ SC-51箱(150個)50-9010-
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71734446セラミックタブ SC-4T1箱(120個)40-9020-
オープン
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71734480セラミックタブ SC-3T1箱(150個)30-9020-
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71734586セラミックタブ RT-251箱(300個)25-2917.52
オープン
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71734717セラミックタブ SC1箱(250個)40407010-
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
19103787SC-4T1箱(120個)40-9020-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19103796SC-3T1箱(150個)30-9020-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19103805S-C1箱(250個)40407010-
オープン
取扱い終了
代替品有
19103814R-T251箱(300個)25-2917.52
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19103823S-C51箱(150個)50-9010-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19103787SC-4T71734446セラミックタブ SC-4TSC-4T セラミックタブスカラップ用 スノウチ 71734446セラミックタブスカラップ用スノウチ1箱(120個)
24,980
税込27,478
品番が変更になりました
19103796SC-3T71734480セラミックタブ SC-3TSC-3T セラミックタブスカラップ用 スノウチ 71734480セラミックタブスカラップ用スノウチ1箱(150個)
27,980
税込30,778
品番が変更になりました
19103805S-C71734717セラミックタブ SCS-C セラミックタブスカラップ用 スノウチ 71734717セラミックタブスカラップ用スノウチ1箱(250個)
22,980
税込25,278
品番が変更になりました
19103814R-T2571734586セラミックタブ RT-25R-T25 セラミックタブスカラップ用 スノウチ 71734586セラミックタブスカラップ用スノウチ1箱(300個)
36,980
税込40,678
品番が変更になりました
19103823S-C571734428セラミックタブ SC-5S-C5 セラミックタブスカラップ用 スノウチ 71734428セラミックタブスカラップ用スノウチ1箱(150個)
18,980
税込20,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする