曜日別特売

セラミックタブ異幅開先30°

セラミックタブ異幅開先30° - スノウチ
角度θ(°)30寸法DP(mm)3寸法RG(mm)9
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
寸法h1(mm)
寸法W1(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71734315セラミックタブ FM-3281箱(160個)(ガス抜き)0.7×828402017
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71734340セラミックタブ FL-3401箱(150個)(ガス抜き)-40402017
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
19103866FM-3281箱(160個)(ガス抜き)0.7×828402017
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19103875FL-3401箱(150個)(ガス抜き)-40402017
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19103884FB-3551箱(65個)(ガス抜き)-50542118
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19103866FM-32871734315セラミックタブ FM-328FM-328 セラミックタブ異幅開先30° スノウチ 71734315セラミックタブ異幅開先30°スノウチ1箱(160個)
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
19103875FL-34071734340セラミックタブ FL-340FL-340 セラミックタブ異幅開先30° スノウチ 71734340セラミックタブ異幅開先30°スノウチ1箱(150個)
15,980
税込17,578
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする