スノウチ
セラミックタブ異幅開先30°
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(160個)
1箱(75個)
1箱(125個)
1箱(150個)
1箱(160個)
¥14,980
寸法h1(mm)
28
28
32
40
55
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(160個)
注文コード
71734315
品番
セラミックタブ FM-328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
(ガス抜き)0.7×8
寸法h1(mm)
28
寸法W1(mm)
40
寸法t1(mm)
20
角度θ(°)
30
寸法t2(mm)
17
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
9