曜日別特売

キャプテンスター ジャケット

キャプテンスター ジャケット - トオケミ
(1件のレビュー)

水産作業に適した耐油、耐寒(-25℃)素材を使用したレインジャケットです。素材は極厚PVCのため丈夫なので、あらゆるハードな環境に適応できます。
<水産特化型レインジャケット>
・ボタンでの着脱可能フード
・前方からの風雨を防ぐフロントフラップ
・袖口からの雨の浸入を防ぐダブルカフ(二重袖)

用途船釣り、水産業(漁業/加工/養殖)、洗浄・解体・油類取扱などの各種作業、陸上でも強い防水性、耐寒性を必要とする用途に。ブルー材質(表)PVC(耐油・耐寒性)/ポリエステルメッシュ貼り(撥水加工)機能強力防水、ドローコード付、フロントフラップ、二重袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19551342#185M
17,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
19551358#185L
17,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
19551367#185LL
17,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
19551376#1853L
17,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19551367
2020-05-26
用途: 海で仕事している時
農・林・水産業

袖の接着面が剥がれてくる。
ボタンがプラスチックで割れてとれるしファスナーが縫い目からとれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする