パール金属
メイドインジャパン ステンレス製キャビネット
扉はローラー式ですので静かでスムーズに開閉できます。
仕様
ストッカー3個付
材質
キャビネット:ステンレス鋼、ストッカー本体:ポリスチレン、スプーン:ポリプロピレン、すべり止め:合成ゴム
質量(g)
2075
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×155×355
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19155903
HB-1777
¥18,000
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください