パール金属
メイドインジャパン ステンレス製フード付き調味料ケース
(1件のレビュー)
調味料を収納。フード付。
材質
本体:ステンレス鋼、フード:ポリスチレン、つまみ:ポリプロピレン、すべり止め:合成ゴム
質量(g)
1171
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×200×215
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19155937
HB-1780
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください