パール金属
メイドインジャパン 調味料ストッカー
容量(mL)
640
材質
ストッカー:ポリスチレン、スプーン:ポリプロピレン
質量(g)
122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×155×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19155946
HB-1805
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください