曜日別特売

プリペア 袋のまま米びつ

プリペア 袋のまま米びつ - パール金属

お米を袋のまま収納・保存ができる米びつです。
引き出しやすい大型コロ付。
軽量カップ付。

材質本体・蓋・キャスター:ポリプロピレン、ストッパー:エラストマー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19156445H-58115kg用ピンク777160×325×320
1,500
取扱い終了
返品不可
19156454H-581510.kg用ピンク1041210×360×365
1,800
取扱い終了
返品不可
19156463H-58125kg用グリーン777160×325×320
1,500
取扱い終了
返品不可
19156472H-581610.kg用グリーン1041210×360×365
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする