デリシャステイスト セラミックペッパー&ソルトミル

デリシャステイスト セラミックペッパー&ソルトミル - パール金属デリシャステイスト セラミックペッパー&ソルトミル - パール金属デリシャステイスト セラミックペッパー&ソルトミル - パール金属デリシャステイスト セラミックペッパー&ソルトミル - パール金属
(3件のレビュー)
材質容器:ソーダガラス、容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂、調節つまみ:POM樹脂、ガスケット:PTFE樹脂、削り刃:セラミック、軸:アルミニウム、ミル部外側・スプリング:ステンレス鋼質量(g)205外径×高さH(Φmm×mm)50×135内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19156542C-893グリーン
1,000
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
19156558C-894ホワイト
1,000
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19156542
2020-05-13
用途: ソルトミル
飲食業

キャップがキツく、指をかけるところも無いので、急ぎの時はちょっとイラッとする事もあるが、性能も耐久性も悪くなく気に入っています。

対象商品 : 19156542
2019-07-09
用途: 料理

蓋が取り辛いのが難点だが、調整もしやすく安価。関係ないがペッパーはホールより挽いた商品の方が安い。

1が参考にしています
対象商品 : 19156542
2017-09-07
用途: 胡椒挽く時
その他業種

胡椒を挽く時、力が要らず簡単に挽けます。
荒さも調整できますし、刃がセラミックなので金属臭が擦る事も無いのでとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする