曜日別特売

セラミックゴマミル

セラミックゴマミル - パール金属セラミックゴマミル - パール金属
(5件のレビュー)

すり部分がセラミック製なので、均等にすれて風味が良く仕上がります。
磨耗しにくく耐久性も良く、錆びません。
お好みの粗さに調節できる機能付
ごま専用

イエロー材質容器:ソーダガラス、容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂、調節つまみ:POM樹脂、ガスケット:PTFE樹脂、削り刃:セラミック、軸:アルミニウム、ミル部外側・スプリング:ステンレス鋼質量(g)156外径×高さH(Φmm×mm)50×125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19156567C-895
800
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: ゴマすり
その他業種

食卓に置いて邪魔になりず、とても使いやすく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19156567
2021-08-04
用途: カフェで使用
竹野農園農・林・水産業

すっごく楽でごまの引き立てがすぐに出来、胡麻和えなどすぐにできました。

1が参考にしています
対象商品 : 19156567
2017-04-22
用途: 追加レビューです
サービス業

使用半年後、瓶接合の樹脂ネジ部分が割れました。酷使と虫が侵入しないように強く締める習慣のせいでしょうか。接着剤での補修もあまりうまくいきません。現状、継続使用できていますが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 19156567
2017-01-05
用途: 毎食ふりかけのように
サービス業

有名メーカー品らしく、とても完成度が高いです。密閉性が高く、テーブルに置いたままでも、虫が入ることは無さそうです。
たぶんマーケティング等から、女性の手の大きさに合うサイズになったかと思われますが、自分には小さ過ぎて使いにくいです。毎回開ける蓋も薄すぎるし、瓶の容量は、3倍くらい欲しいところです。製品のバリエーションを期待します。
セラミック臼タイプの製品共通の問題かと思いますが、使っているうちに圧力調整ネジがゆるんできて、一定の粗さのままにできなかったのですが、調整ネジ部分に歯付座金を挟むことで、問題が解決しました。

1が参考にしています
対象商品 : 19156567
2016-06-14
用途: すりごま入りの料理
不動産業

臼の部分がゴマよりもずっと硬いセラミックでできているので、強い力を入れなくてもゴマをするのがスムースです。すっている途中でも荒さの調整がすぐ簡単にできるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする