パール金属
グルメクック シリコーン加工オイルポット(受け皿付)
仕様
受け皿付
材質
本体・ふた・受皿・こしアミ枠:鉄(シリコーン樹脂塗装)(ふっ素含有)、こしアミ:アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19158238
H-7902
1.1
185×140×150
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
19158222
H-7889
1.5
190×155×175
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください