パール金属
ブライト 18-8ステンレス製オイルポット
容量(L)
1.4
材質
本体・フタ・アミ:18-8ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂 、こし網:120メッシュ
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×147×162
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19158265
H-5003
¥
4,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください