CAPTAIN STAG
ファイアグリルテーブル
焚き火やバーベキュー、ダッチオーブン用のテーブルとして!
グリルを囲んだテーブルに食器やドリンク等が置けて便利。
材質
甲板の表面材:金属(綱)、表面加工/甲板:エポキシ樹脂塗装、脚部:クロムめっき、その他の材料:金属(鋼)
質量(kg)
4.8
耐荷重(kg)
4(均等)
テーブル寸法(mm)
(内寸)幅540×奥行430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(組立)910×650×260
収納寸法(m)
幅650×奥行450×厚さ260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19158737
M-6420
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください