曜日別特売

ウエスト ホーローマグカップ

ウエスト ホーローマグカップ - CAPTAIN STAG

アウトドアでのクッキングシーンをワイルドに演出する、高級感あふれるストーン調のクッキングウェアのセットです。
手入れしやすいホーロー仕上げ、ステンレスのふちどりでさらに強度アップを図っています。
フィールドでの食事を、ワイルド感覚あふれるデザインがよりおいしくします。

食器の種類洋食器材質本体:ほうろう用鋼板(表面加工=ほうろう)、フチ巻:ステンレス鋼容量(mL)350質量(g)130外径×高さH(Φmm×mm)90×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19158868M-8088
1,100
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする