CAPTAIN STAG
ブルーブラックコート 仕切りプレート
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単!日本製
食器の種類
洋食器
材質
鋳鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)
形状
丸皿
色
黒
質量(g)
164
外径×高さH(Φmm×mm)
230×20
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19158877
UH-6
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください