CAPTAIN STAG
ブルーブラックコート 小判型カレー皿
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単!日本製
食器の種類
洋食器
形状
楕円皿
材質
鋳鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
色
黒
質量(g)
143
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
241×172×35
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19158886
UH-5
241
172
35
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください