曜日別特売

ブルーブラックコート 丸型カレー皿

ブルーブラックコート 丸型カレー皿 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単!日本製

食器の種類洋食器形状丸皿材質鋳鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)電子レンジ×食器洗浄機×質量(g)137外径×高さH(Φmm×mm)220×30内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19158895UH-422030
1,000
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 飲食
有限会社コスモ保険サービス金融・保険業

やや満足しましたが送料もセットであればよいですがもっとよかったとおもいますこれからもこうにゃうしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする