CAPTAIN STAG
ブルーブラックコート プレート
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単!日本製
形状
丸皿
材質
鋳鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
色
黒
食器の種類
洋食器
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19158904
UH-3
170
37
¥
750
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19158913
UH-2
150
34
¥
700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください