CAPTAIN STAG
ブルーブラックコート どんぶり
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単!日本製
食器の種類
和食器
材質
鋳鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
質量(g)
77
外径×高さH(Φmm×mm)
128×50
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
直径(Φmm)
高さ(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19158922
UH-1
ブルーブラック
128
50
550
¥
800
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください