抗菌丸型カレー皿

抗菌丸型カレー皿 - CAPTAIN STAG

美しく丈夫なポリプロピレン製でカレーや焼そば、ピラフ、スープなどに使用できます。
キャンプやアウトドアレジャーにいろいろ使える丸型カレー皿。
カレー皿の他に、ランチプレートやフルーツの取皿としても使用できます。
積み重ねて収納でき、携帯にも便利です。

形状丸皿材質ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)電子レンジ×食器洗浄機×仕様5枚組サイズ(cm)22外径×高さH(Φmm×mm)220×33食器の種類洋食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19158947M-951922033
1,400
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする