CAPTAIN STAG
抗菌小判型カレー皿
美しく丈夫なポリプロピレン製でカレーや焼そばの他にフルーツの盛皿や取皿などに使用できます。
キャンプやアウトドアレジャーにいろいろ使える小判型カレー皿。
積み重ねて収納でき、携帯にも便利です。
形状
楕円皿
材質
ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
仕様
5枚組
寸法(mm)
外径243×170×高さ33
色
白
質量(g)
340
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19158956
M-9518
243
170
33
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください