CAPTAIN STAG
抗菌深型プレート
(1件のレビュー)
積み重ねてスタッキングタイプ。
キャンプ、ピクニックでの料理やデザートなどの取り皿に!
使いやすく丈夫なポリプロピレン製。
食器の種類
洋食器
形状
丸
材質
ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
仕様
5枚組
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19158965
M-9514
200
45
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19158974
M-9515
165
43
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19158983
M-9516
124
40
¥
800
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください