CAPTAIN STAG
抗菌ラウンドプレート
積み重ねてスタッキングタイプ。
キャンプ、ピクニックでの料理やデザートなどの取り皿に!
使いやすく丈夫なポリプロピレン製。
形状
丸皿
材質
ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
仕様
5枚組
色
白
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19158992
M-9520
200
26
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19159008
M-9521
165
23
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください