CAPTAIN STAG
抗菌PCどんぶり
積み重ねができ、収納や持ち運びに便利。
汁物やご飯類、サラダ、麺類など、使いやすい手頃なサイズ。
食器の種類
洋食器
形状
丸
材質
ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
仕様
5個組
容量(mL)
600
外径×高さH(Φmm×mm)
130×66
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19159017
M-9513
130
66
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください