CAPTAIN STAG
抗菌スタッキングカップ
軽くて使いやすいプラスチック製。
積み重ねができ、収納に便利。
容量(mL)
230
仕様
5個組
材質
ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
質量(g)
120
外径×高さH(Φmm×mm)
82×73
耐熱温度(℃)
約120
食器の種類
洋食器
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19159026
M-9512
¥
900
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください