CAPTAIN STAG
ステイジャー ツーバーナーコンロ
材質
本体・ふた(フード):鉄(メラミン焼付塗装)、バーナー:ステンレス鋼
質量(g)
4600
出力
3000kcal/h×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(組立)640×330×490、(収納)525×300×100
点火方式
圧電着火方式
ガス消費量(g/h)
250×2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19159202
M-8249
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください