ハクゾウメディカル
耳付ホータイ SSタイ
横方向に伸縮性があり、ホツレなく使える耳付ホータイです。
長さ(m)
9
材質
レーヨン、ナイロン
包帯種類
耳付包帯
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19152656
1010113
1本(3巻)
93
3裂
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19152665
1010114
1本(4巻)
70
4裂
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください