曜日別特売

曲面用マスキングテープ

曲面用マスキングテープ - SOFT99曲面用マスキングテープ - SOFT99曲面用マスキングテープ - SOFT99
(8件のレビュー)

クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。
弾力性が高いので、はがす時にも一気にキレイにはがせます。

テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191191449119
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 曲面用マスキングテープ』 【SOFT99 TV】 
この動画は、1が参考にしています。
ソフト99 『99工房 超曲面用耐熱マスキングテープ』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 塗装のマスキング
株式会社ART CRAFT

確かに曲がりやすいですね。小さなRにはさすがに無理ですが、マスキングする際のR部分には概ねカバーできるようです。これで随分マスキングが楽になる様に思います。

対象商品 : 19119144
2023-04-30
用途: バンパーの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

今回はバンパーの補修の際に、別カラーでラインを塗装しました。
曲面用マスキングテープで自然な曲線を簡単にできました。
何しろバンパー角の曲面でも使いやすいし、数回なら貼り直しても粘着性は落ちませんでした。

対象商品 : 19119144
2020-09-16
用途: 塗装マスキング
医療・福祉・介護関連業

使い易いの一言。曲線がスムーズに作れます。
久しぶりにヒット商品です。

対象商品 : 19119144
2020-05-10
用途: 塗装時のマスキング
その他業種

太いのに曲がって便利です。細いのと使い分けて、高価なので、節約して使います。

対象商品 : 19119144
2020-02-08
用途: 塗装

貼りやすいので使いやすかったですね。
これなら初心者でも貼りやすいかも。

対象商品 : 19119144
2019-07-14
用途: 車の塗装
製造業

車のヘッドライト周りが、湾曲していて、この曲面用のマスキングテープが必要だったが、問題無く使えた

対象商品 : 19119144
2019-10-09
用途: バイクのホイール塗装
建設業・工事業

10インチホイールのタイヤ部分を養生しましたが、期待通りの曲面に合わせるのに苦労しました。

1が参考にしています
対象商品 : 19119144
2024-08-31
用途: バイクの塗装
教育・研究機関

シビアな曲線、曲面には必要なのでしょうが、自分の使い方のような「適当にマスキングする」場合にはもったいないです。普通のを短く切って使ってもOKでした。この商品の善し悪しではなく、当方の使い方が問題でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする