曜日別特売

幅広マスキングシート

幅広マスキングシート - SOFT99幅広マスキングシート - SOFT99幅広マスキングシート - SOFT99
(8件のレビュー)

新聞紙を使わずに一度に広い面をマスキングできる、塗装がタレない特殊加工を施したプロ仕様のマスキングシートです。
シート本体の静電気の作用で素早くボディへ吸い付くので風の影響を受けにくく、マスキング作業が早く簡単にできます。

トラスコ品番754-3930質量(g)100長さ(m)10テープ幅(mm)550危険物の類別非危険物シートサイズ55cm×10m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191192149150
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『99工房 幅広マスキングシート』 【SOFT99 TV】 
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 塗装のマスキング
株式会社ART CRAFT

今までは新聞紙でカバーしていましたが、重ね部分から塗料が入ってしまったり、つなぎ合わせるのが面倒だったりでしたが、これはなかなか便利な物で一度使うと以後ずっと使うことになるでしょうね。

対象商品 : 19119214
2025-10-21
用途: 自動車塗装時
自動車・二輪車・自転車関連業

ケチって新聞紙でやろうとしましたが、やはり購入してよかったです。便利でした。

対象商品 : 19119214
2024-08-07
用途: ペンキ塗り
アムール阿佐ヶ谷

自動車の塗装を自分でやった時に使用した。十分だと思う。

対象商品 : 19119214
2021-12-10
用途: 塗装作業時
株式会社山本鉄工製造業

新車や修理の塗装時に使いやすく、とても役に立っています。

対象商品 : 19119214
2020-05-05
用途: 自動車塗装時のマスキング用

透明部分が静電気の作用でボディにくっついてくれるため、少々風のある屋外での作業でしたが、楽にマスキング出来ました。テープの貼り付き具合も良く、素人のDIYには最適な感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 19119214
2020-06-08
用途: バイクのマフラー塗装のマスキング
その他業種

バイクのマフラー耐熱塗装のため仕様。大変使いやすく、作業時間の短縮につながり、とても良い商品でした。

対象商品 : 19119214
2018-05-04
用途: 車のボデー塗装
米川農園農・林・水産業

満足のいく「使用感」です。粘着テープの密着度が素晴らしかったですね。

対象商品 : 19119214
2021-06-20
用途: 屋内塗装
その他業種

マスキングテープの粘着力が少し弱い気がする。事前の清掃が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする