曜日別特売

魁磨き塾 ヘッドライトガチコート

魁磨き塾 ヘッドライトガチコート - PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 ヘッドライトガチコート - PROSTAFF(プロスタッフ)
(56件のレビュー)

ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くすみを落として、表面をコートするヘッドライト用コーティングセットです。
下地クリーナー+マイクロファイバークロスの相乗効果で、黄ばみ・くすみが驚く程みるみる落ち、見違える程の透明感が甦ります。さらに、ガラス系コートの強固な被膜で、表面にクリアな輝きと光沢を与えます。しかも、透明感は約12ヶ月持続。汚れ・紫外線による黄ばみ・くすみの再発を長期間防止します。
必要なアイテムがすべてセットになっているので、これだけで新車時の様なヘッドライトの輝きが甦ります。
ヘッドライト以外に、未塗装樹脂(黒色)パーツにも使用できます。

特性耐紫外線付属品クロス×12/ヘルパー×1/マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書質量(g)171寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19120666S132
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19120666
2025-12-11
用途: メンテナンス
その他業種

いつも愛用しています。
作業は10分程度で簡単に済みます、
ヘッドライト綺麗になります、1年置きに施工しています。

対象商品 : 19120666
2025-10-08
用途: ワゴンRのヘッドライト磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

いままではコンパウンドで磨いてコーティング剤を塗っていましたが、労力のわりにあまり綺麗になりませんでしたが、この商品は簡単にくすみが落ちて綺麗になりました。

対象商品 : 19120666
2024-06-03
用途: 19年落ちのトヨエースのヘッドライト磨き

黄ばんでいたヘッドライトを磨いてコーティングしました。かなりキレイになりました。耐久性はまだ施工したばかりでわかりません。

対象商品 : 19120666
2023-07-31
用途: 車のメンテナンス
MIZUMOTO

20年位前の軽自動車のヘッドライトが黄ばんで中のバルブが見えなくなってたので
試しに使ってみました。結構綺麗になりました。

対象商品 : 19120666
2023-10-17
用途: 自動車ヘッドライトのクスミ取り、紫外線保護
自動車・二輪車・自転車関連業

結構簡単にクスミが取れます。その後ガラス系のコーティング剤を薄く塗って完成。
施工に20~30分で充分。ヘッドライト光量が増し、夜間運転が楽になります。
ただ、持ちは3か月くらいかな。

対象商品 : 19120666
2022-12-31
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

半信半疑で買いましたが意外とキレイになってビックリです

対象商品 : 19120666
2022-11-08
用途: ヘッドライトに使用した。
建設業・工事業

この商品は最初はあまりあてにしてなかったのですが、最後の小さい瓶の光沢剤を塗った途端表面の透明度が変わりました。お陰で車検とおりました。

対象商品 : 19120666
2022-08-27
用途: メンテナンス

古く劣化したヘッドライトに使用しました。下地クリーナーは一般的なクリーナーと同じような使用感です。念入りにきれいに仕上げました。コーティング剤は、塗った感じがないほど薄く伸び、物足りなさを感じましたが、乾燥すると厚みを感じる仕上がりです。耐久性は3か月くらいはきれいな状態を維持しましたが、徐々に劣化が始まり、半年くらいで曇りが目立ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする