曜日別特売
モノタロウ

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ - モノタロウ
(50件のレビュー)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。

材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全16種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
コーティング
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346880182CEM-G-2.5D-1-12.5404
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
346880452CEM-G-2.5D-1.5-1.53.75404
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
346880542CEM-G-2.5D-2-25404
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
346880882CEM-G-2.5D-3-37.5506
889
978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
346881062CEM-G-2.5D-4-410506
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
191205082CEM-G-2.5D-5-512.5506
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
191205172CEM-G-2.5D-6-615506
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315705772CEM-G-2.5D-7-717.5608
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
191205262CEM-G-2.5D-8-820608
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
191205352CEM-G-2.5D-10-10257010
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
191205442CEM-G-2.5D-12-12307512
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
191204562CEM-G-2.5D-1TiAlN12.5403
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
191204652CEM-G-2.5D-1.5TiAlN1.53.75403
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
191204742CEM-G-2.5D-2TiAlN25403
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
191204832CEM-G-2.5D-3TiAlN37.5503
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
191204922CEM-G-2.5D-4TiAlN410504
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル切削条件

Slotting

被削材合金工具鋼合金工具鋼ステンレス鋼鋳鉄アルミ合金銅. 真鍮 非鉄金属
硬度~ HRc30HRc30 ~ HRc45
強度~ 1000N/㎟1000 ~ 1500N/㎟
刃径(φmm) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min)
0.2240907514320451202035314901457405023041580140
0.3219007513020451093040286301506732024537800145
0.419910801184050994040260301606120025534360155
0.518100851076050904045236601655564027031240165
0.61645090978055822045215101755058028528400170
0.81495095889055747050195501854598030025820180
113590100808060679050177701954180031523470190
1.58880145527080532075115001952613036519290285
2746015048909540907588802102090043515680325
2.56630160425010535408573202101777043513070325
35800170361011529909557502101463043510450325
44890240299015025201254370210104504358360325
5409026024201502040130347021086904356460325
6361029021901801850145280024072204605420355
7316030019101701620145245025063204604800355
8271031016201601380145209026054204604180355
10209026512801301090130176027043704603230355
1217602301090105900105138028035604602710355
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

SIDE CUTTING

被削材合金工具鋼合金工具鋼ステンレス鋼鋳鉄アルミ合金銅. 真鍮 非鉄金属
硬度~ HRc30HRc30 ~ HRc45
強度~ 1000N/㎟1000 ~ 1500N/㎟
刃径(φmm) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min)
0.233730105200506516830504409020510367032058210195
0.33066010518230651530055400802109425034552920205
0.42787011016580701392055364402258568035548100215
0.52534012015060701266065331202307790038043740230
0.62303012513690751151065301102457081040039760240
0.82093013512450751046070273702606437042036150250
1190301401131085951070248802755852044032860265
1.51243020573801107450105161002753658051027010400
21044021068501355730105124302952926061021950455
2.5928022559501454960120102502952488061018300455
381202405050160419013580502952048061014630455
468503354190210353017561202951463061011700455
55730365339021028601804860295121706109040455
65050405307025025902053920335101106457590495
7442042026702402270205343035088506456720495
8379043522702251930205293036575906455850495
10293037017901801530180246038061206454520495
12246032015301451260145193039049806453790495
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル(ギャッシュタイプ)(1)
この動画は、37が参考にしています。
TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル(ギャッシュタイプ)(2)
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
191204562CEM-G-2.5D-1346880182CEM-G-2.5D-12CEM-G-2.5D-1 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 34688018超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ1本
769
税込846
シャンク径が変更しました
191204652CEM-G-2.5D-1.5346880452CEM-G-2.5D-1.52CEM-G-2.5D-1.5 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 34688045超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ1本
769
税込846
シャンク径が変更しました
191204742CEM-G-2.5D-2346880542CEM-G-2.5D-22CEM-G-2.5D-2 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 34688054超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ1本
769
税込846
シャンク径が変更しました
191204832CEM-G-2.5D-3346880882CEM-G-2.5D-32CEM-G-2.5D-3 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 34688088超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ1本
889
税込978
シャンク径が変更しました
191204922CEM-G-2.5D-4346881062CEM-G-2.5D-42CEM-G-2.5D-4 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 34688106超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ1本
999
税込1,099
シャンク径が変更しました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: フライス盤に使用

ミニフライス盤にて使用しています。問題なく使えています。迅速な発送ありがとうございました。

2025-10-28
用途: 樹脂加工
YUKIMI 工房製造業

強いです。
連続15時間を六日間樹脂を加工しましたが、
まだいけます。

2024-10-17
用途: フライス盤加工

快削でコスパよくステン等に使用してます長年愛用してます もっと幅広いサイズが欲しい

対象商品 : 34688054
2024-04-07
用途: 機械加工時
製造業

他社メーカーとさほど差はない用に思えます。直径2mm以下を使うので使い捨てですが、低価格なので助かっています。

対象商品 : 19120508
2023-10-24
用途: アルミパーツの加工

RC関係のアルミパーツ製作加工に使用しています。
一般的なハイスのエンドミルより構成刃先が出来にくい様でサッシの様な柔らかいモノでも比較的加工がやりやすいです。

対象商品 : 19120535
2023-05-17
用途: フライス盤による切削加工
有限会社村田産業

切れ味、値段とも問題ありません。これからこちらに切り替えます。

1が参考にしています
対象商品 : 34688045
2023-08-14
用途: 時計ベルトの製作
アルファ

SUS304のフラットバーの切削加工で購入。
幅1.8mmX深さ2.0の溝を製作しますが、綺麗に
加工が出来ました。

対象商品 : 19120544
2022-11-13
用途: 加工治具を作るのに使用しています。
製造業

価格や寸法でいつもこのエンドミルを使っています。コーティングされているのも良いと思っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
1が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする